Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CM-T G12 150W 830

kopierenkopieren
ALI - CM-T G12 150W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146185

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 14000 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461853

Sonepar Artikelnummer

121187099

Hersteller Artikelnummer

146185

Hersteller Typ

BAI146185

Hersteller Artikel Nr.:

146185

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

14000 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

95 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

151 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.047 kg

BAI CM-T G12 95V 150W 3000K 14000lm 22x110mm V±45° Ra80-90 12.000U Ceramic Metal Halide CMH-T CDM-T CMI-T HRI-T RCC-T Kompakt Halogen-Metalldampflampe