Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CM-T G12 70W 830

kopierenkopieren
ALI - CM-T G12 70W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145921

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6500 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459218

Sonepar Artikelnummer

121115192

Hersteller Artikelnummer

145921

Hersteller Typ

BAI145921

Hersteller Artikel Nr.:

145921

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6500 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

92 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

85 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.043 kg

BAI CM-T G12 85V 70W 3000K 6500lm 20x100mm V±45° Ra80-90 10.000U Ceramic Metal Halide CMH-T CDM-T CMI-T HRI-T RCC-T Kompakt Halogen-Metalldampflampe