Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CM-TC G8.5 35W 942

kopierenkopieren
ALI - CM-TC G8.5 35W 942

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145924

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459249

Sonepar Artikelnummer

121116983

Hersteller Artikelnummer

145924

Hersteller Typ

BAI145924

Hersteller Artikel Nr.:

145924

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

85 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

41 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.017 kg

BAI CM-TC G8.5 85V 35W 4200K 3200lm 15x85mm V±45° Ra90-100 10.000U Ceramic Metal Halide CMH-TC CDM-TC HCI-TC CMI-TC RCC-T Kompakt Halogen-Metalldampflampe