Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CM-TD RX7s 150W 830

kopierenkopieren
ALI - CM-TD RX7s 150W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146468

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 17000 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464687

Sonepar Artikelnummer

121187356

Hersteller Artikelnummer

146468

Hersteller Typ

BAI146468

Hersteller Artikel Nr.:

146468

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

17000 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

95 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

h45

Durchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

137 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

TD

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

151 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.043 kg

BAI CM-TD RX7s 95V 150W 3000K 17000lm 23x137mm V±45° Ra80-90 12.000u Ceramic Metal Halide CMH-TD CDM-TD HQI-TS CMI-TD HRI-TS RCC-TS Kompakt Halogen-Metalldampflampe