Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CM-TD RX7s 150W 942

kopierenkopieren
ALI - CM-TD RX7s 150W 942

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146469

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 13500 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464694

Sonepar Artikelnummer

121187357

Hersteller Artikelnummer

146469

Hersteller Typ

BAI146469

Hersteller Artikel Nr.:

146469

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

13500 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

85 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

h45

Durchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

137 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

TD

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

151 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.043 kg

BAI CM-TD RX7s 95V 150W 4000K 13500lm 23x137mm V±45° Ra90-100 12.000u Ceramic Metal Halide CMH-TD CDM-TD HQI-TS CMI-TD HRI-TS RCC-TS Kompakt Halogen-Metalldampflampe