Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CM-TD RX7s 70W 830

kopierenkopieren
ALI - CM-TD RX7s 70W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146466

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6400 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464663

Sonepar Artikelnummer

121187354

Hersteller Artikelnummer

146466

Hersteller Typ

BAI146466

Hersteller Artikel Nr.:

146466

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6400 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

92 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

85 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

h45

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

119 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

TD

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.032 kg

BAI CM-TD RX7s 85V 70W 3000K 6400lm 20x119mm V±45° Ra80-90 10.000u Ceramic Metal Halide CMH-TD CDM-TD HQI-TS CMI-TD HRI-TS RCC-TS Kompakt Halogen-Metalldampflampe