Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Compact 2G11 24W Actinic/Blacklight

kopierenkopieren
ALI - Compact 2G11 24W Actinic/Blacklight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC242G11BL

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 327 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681274958

Sonepar Artikelnummer

121116945

Hersteller Artikelnummer

FTC242G11BL

Hersteller Typ

BAIFTC242G11BL

Hersteller Artikel Nr.:

FTC242G11BL

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

327 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

24 W

Lampenspannung:

87 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.110 kg

BEE BL Kompakt Leuchtstoff 2G11 24W Actinic/Blacklight Opal 38x327mm UV-A Lampe