Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W NSP

kopierenkopieren
ALI - CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W NSP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145959

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstärke - 255400 cd

  • Sockel - GX16d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172359238

Sonepar Artikelnummer

121116857

Hersteller Artikelnummer

145959

Hersteller Typ

BAI145959

Hersteller Artikel Nr.:

145959

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstärke:

255400 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3100 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

102 mm

Reflektordurchmesser:

204 mm

Gesamtlänge:

152.4 mm

Durchmesser:

204 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.865 kg

OSR CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W NSP 14° 3100K 300U 152.4x204mm Studio-, Projektions- und Fotolampe