Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W NSP Halogen

kopierenkopieren
ALI - CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W NSP Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145681

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 11695 lm

  • Lichtstärke - 250000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456811

Sonepar Artikelnummer

121115165

Hersteller Artikelnummer

145681

Hersteller Typ

BAI145681

Hersteller Artikel Nr.:

145681

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

11695 lm

Lichtstärke:

250000 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Reflektordurchmesser:

204 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

204 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

1.010 kg

BAI CP61 EXD PAR64 GX16d 240V 1000W 14° NSP 3000K 204x152mm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe