Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CP88 PAR64 GX16d 230V 500W MFL Halogen

kopierenkopieren
ALI - CP88 PAR64 GX16d 230V 500W MFL Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145623

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstärke - 40000 cd

  • Sockel - GX16d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456231

Sonepar Artikelnummer

121116811

Hersteller Artikelnummer

145623

Hersteller Typ

BAI145623

Hersteller Artikel Nr.:

145623

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstärke:

40000 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

204 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

204 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

1.072 kg

BAI CP88 Reflektor PAR64 GX16d 230V 500W MFL 28° 3200K Halogen 204x152mm 300U