Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - CP95 PAR64 GX16d 240V 1000W VWFL Halogen

kopierenkopieren
ALI - CP95 PAR64 GX16d 240V 1000W VWFL Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146320

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 15200 lm

  • Lichtstärke - 15000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681463208

Sonepar Artikelnummer

121187221

Hersteller Artikelnummer

146320

Hersteller Typ

BAI146320

Hersteller Artikel Nr.:

146320

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

15200 lm

Lichtstärke:

15000 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

204 mm

Gesamtlänge:

150 mm

Durchmesser:

203.2 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

1.070 kg

BEE CP95 Reflektor PAR64 GX16d 240V 1000W 3200K Halogen 204x150mm Studio-, Projektions- und Fotolampe