Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - DIS HR G38 100V 1200W 6000K

kopierenkopieren
ALI - DIS HR G38 100V 1200W 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145942

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 100 V

  • Lichtstrom - 110000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459423

Sonepar Artikelnummer

121115196

Hersteller Artikelnummer

145942

Hersteller Typ

BAI145942

Hersteller Artikel Nr.:

145942

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

100 V

Lichtstrom:

110000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

10 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

107 mm

Gesamtlänge:

200 mm

Durchmesser:

42 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

1.144 kg

BEE DIS Hot Restrike G38 100V 1200W Klar 6000K Halogen LCL107 42x200mm Broadway MSR HR Studio-, Projektions- und Fotolampe