Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - DULUX SQ LED 2D EM & AC GR8 13W (28W) 1350lm 830

kopierenkopieren
ALI - DULUX SQ LED 2D EM & AC GR8 13W (28W) 1350lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146058

  • Nennspannung - 220 V

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 1350 lm

  • Lampenlichtausbeute - 103 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121116901

Hersteller Artikelnummer

146058

Hersteller Typ

BAI146058

Hersteller Artikel Nr.:

146058

Nennspannung:

220 V

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

1350 lm

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

GR8

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

57 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1350 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

130 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

202 mm

Länge:

204 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.181 kg

LEV DULUX LED SQ 2D EM & AC Mains GR8 13W (28W) 1350lm 3000K 130° 202x204mm