Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - E10 T10X28 6V 1W C-2V 2000hrs

kopierenkopieren
ALI - E10 T10X28 6V 1W C-2V 2000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145638

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456385

Sonepar Artikelnummer

121116817

Hersteller Artikelnummer

145638

Hersteller Typ

BAI145638

Hersteller Artikel Nr.:

145638

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe E10 Röhre 10x28mm 6V 1W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe