Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - E10 T16X43 27V 5W C-2V

kopierenkopieren
ALI - E10 T16X43 27V 5W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE043027005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 27 V

  • Sockel - E10

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681154304

Sonepar Artikelnummer

121116956

Hersteller Artikelnummer

TE043027005

Hersteller Typ

BAITE043027005

Hersteller Artikel Nr.:

TE043027005

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

27 V

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

185 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

BEE Kleinlampe E10 Röhre 16x43mm 27V 185mA 0.185A 5W Klar 2000U C-2V Anzeige- und Signallampe