Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - E14/17 T13X30 6V 5W C-2R

kopierenkopieren
ALI - E14/17 T13X30 6V 5W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - e30006850

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - E14

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681029121

Sonepar Artikelnummer

121187400

Hersteller Artikelnummer

e30006850

Hersteller Typ

BAIe30006850

Hersteller Artikel Nr.:

e30006850

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

E14

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Nennstrom:

850 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

BEE Kleinlampe E14 Röhre 13x30mm 6V 850mA 0.85A 5W Klar 2000U C-2R Anzeige- und Signallampe