Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - ECO Ba15d JD 19X75 240V 70W CL

kopierenkopieren
ALI - ECO Ba15d JD 19X75 240V 70W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145053

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 1180 lm

  • Sockel - BA15d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681450536

Sonepar Artikelnummer

121116628

Hersteller Artikelnummer

145053

Hersteller Typ

BAI145053

Hersteller Artikel Nr.:

145053

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

1180 lm

Sockel:

BA15d

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

75 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

70 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.032 kg

BEE Single envelope JD Ba15d 240V 70W ECO Klar 1180lm 2000U 19x74mm Hochvolt Halogenlampe