Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - EcoPack 7Stk LED Party G45 E27 1W Regenbogen PC

kopierenkopieren
ALI - EcoPack 7Stk LED Party G45 E27 1W Regenbogen PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144948

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lichtstrom - 5 .. 50 lm

  • Lampenlichtausbeute - 50 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681449486

Sonepar Artikelnummer

121114925

Hersteller Artikelnummer

144948

Hersteller Typ

BAI144948

Hersteller Artikel Nr.:

144948

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

1 W

Lichtstrom:

5 .. 50 lm

Lampenlichtausbeute:

50 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E27

Nennstrom:

53 mA

Leistungsfaktor:

0.11

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

50 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbe:

mehrfarbig

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

70 mm

Schutzart (IP):

IP44

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

P45

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.145 kg

BAI EcoPack 7Stk LED Party Bulb G45 E27 1W Rainbow Multi-colour Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Rosa und Violet 230V-240V 45x70mm P45 IP44 Kunststoff Fest Beleuchtung