Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - FIS 6938E Qual E27 A60 235V 100W 8000h

kopierenkopieren
ALI - FIS 6938E Qual E27 A60 235V 100W 8000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301215920

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681159200

Sonepar Artikelnummer

121187397

Hersteller Artikelnummer

70301215920

Hersteller Typ

BAI70301215920

Hersteller Artikel Nr.:

70301215920

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

235 V

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.050 kg

FIS 6938E Qual E27 A60 60X107mm 235V 100W 830lm 8000U Verkehrssignallampe