Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - G23 2P 24.5X167 9W 827

kopierenkopieren
ALI - G23 2P 24.5X167 9W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146132

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G23 (2-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461327

Sonepar Artikelnummer

121116917

Hersteller Artikelnummer

146132

Hersteller Typ

BAI146132

Hersteller Artikel Nr.:

146132

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G23 (2-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

24.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

167 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.051 kg

BEE G23 2Pin 9W 2700K 24.5x167mm PL-S Dulux S Lynx-S Kompaktleuchtstofflampe