Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - G24d-3 2P 26X169 26W 827

kopierenkopieren
ALI - G24d-3 2P 26X169 26W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146163

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1750 lm

  • Sockel - G24d-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461631

Sonepar Artikelnummer

121187080

Hersteller Artikelnummer

146163

Hersteller Typ

BAI146163

Hersteller Artikel Nr.:

146163

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1750 lm

Sockel:

G24d-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

26 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

175 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

26 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.062 kg

BEE G24d-3 2Pin 26W 2700K 26x175mm PL-C Dulux D Kompaktleuchtstofflampe