Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - G24q-3 4P 26X162 26W 827

kopierenkopieren
ALI - G24q-3 4P 26X162 26W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146359

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1750 lm

  • Sockel - G24q-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681463598

Sonepar Artikelnummer

121187252

Hersteller Artikelnummer

146359

Hersteller Typ

BAI146359

Hersteller Artikel Nr.:

146359

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1750 lm

Sockel:

G24q-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

26 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

166 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.075 kg

BEE G24q-3 4Pin 26W 2700K 26x166mm PL-C Dulux D/E LYNX-DE Kompaktleuchtstofflampe