Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - GX24d-2 2P 24.5X124 18W 830

kopierenkopieren
ALI - GX24d-2 2P 24.5X124 18W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146367

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - GX24d-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681463673

Sonepar Artikelnummer

121187259

Hersteller Artikelnummer

146367

Hersteller Typ

BAI146367

Hersteller Artikel Nr.:

146367

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

GX24d-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2730 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

24.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

124 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.085 kg

BEE GX24d-2 2Pin 18W 3000K 24.5x124mm PL-T Dulux T Kompaktleuchtstofflampe