Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - GX24d-3 2P 24.5X138.5 26W 840

kopierenkopieren
ALI - GX24d-3 2P 24.5X138.5 26W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146238

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GX24d-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462386

Sonepar Artikelnummer

121187146

Hersteller Artikelnummer

146238

Hersteller Typ

BAI146238

Hersteller Artikel Nr.:

146238

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GX24d-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

24.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

138.5 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.112 kg

BEE GX24d-3 2Pin 26W 4000K 24.5x138.5mm PL-T Dulux T Kompaktleuchtstofflampe