Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - GX24q-2 4P 49X112 18W 827

kopierenkopieren
ALI - GX24q-2 4P 49X112 18W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146196

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - GX24q-2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461969

Sonepar Artikelnummer

121187108

Hersteller Artikelnummer

146196

Hersteller Typ

BAI146196

Hersteller Artikel Nr.:

146196

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

GX24q-2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

49 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

120 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.047 kg

BEE GX24q-2 4Pin 18W 2700K 49x120mm PL-T Dulux T/E Kompaktleuchtstofflampe