Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - GX24q-4 4P 49X169 42W 827

kopierenkopieren
ALI - GX24q-4 4P 49X169 42W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146202

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 3050 lm

  • Sockel - GX24q-4

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462027

Sonepar Artikelnummer

121187114

Hersteller Artikelnummer

146202

Hersteller Typ

BAI146202

Hersteller Artikel Nr.:

146202

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

3050 lm

Sockel:

GX24q-4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

49 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

169 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

44 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.068 kg

BEE GX24q-4 4Pin 42W 2700K 49x169mm PL-T Dulux T/E Kompaktleuchtstofflampe