Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - GX24q-5 4P 49X189 57W 840

kopierenkopieren
ALI - GX24q-5 4P 49X189 57W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146505

  • Lampenleistung - 57 W

  • Lichtstrom - 3000 lm

  • Sockel - GX24q-5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465059

Sonepar Artikelnummer

121187379

Hersteller Artikelnummer

146505

Hersteller Typ

BAI146505

Hersteller Artikel Nr.:

146505

Lampenleistung:

57 W

Lichtstrom:

3000 lm

Sockel:

GX24q-5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

49 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

198 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

57 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.075 kg

BEE GX24q-5 4Pin 57W 4000K 49x198mm Nur für EM Ballast PL-T Dulux T/E Kompaktleuchtstofflampe