Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - H3 PK22S 12V 55W Blue

kopierenkopieren
ALI - H3 PK22S 12V 55W Blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145326

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - PK22s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681453261

Sonepar Artikelnummer

121116713

Hersteller Artikelnummer

145326

Hersteller Typ

BAI145326

Hersteller Artikel Nr.:

145326

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

PK22s

Normbezeichnung (ECE):

H3

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.008 kg

BEE CLEAR BLUE H3 PK22S 12V 55W Blau Hauptlicht Fahrzeuglampe