Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HALOSTAR 64408 G4 12V 5W Oven

kopierenkopieren
ALI - HALOSTAR 64408 G4 12V 5W Oven

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145944

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 55 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121115197

Hersteller Artikelnummer

145944

Hersteller Typ

BAI145944

Hersteller Artikel Nr.:

145944

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

55 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Backofen:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampenbezeichnung:

T3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

OSR HALOSTAR Oven 64408 G4 12V 5W 55lm 10x33mm 1000U