Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HBO SFcY10-4 68V 5.15A 350 W/S

kopierenkopieren
ALI - HBO SFcY10-4 68V 5.15A 350 W/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146020

  • Lampenleistung - 350 W

  • Lampenspannung - 68 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300258041

Sonepar Artikelnummer

121116889

Hersteller Artikelnummer

146020

Hersteller Typ

BAI146020

Hersteller Artikel Nr.:

146020

Lampenleistung:

350 W

Lampenspannung:

68 V

Lichtstrom:

0 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

0 K

Brennstellung:

sonstige

Bogenlänge:

3 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Gesamtlänge:

127 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.182 kg

OSR HBO SFcY10-4 20x127mm 68V 5.15A 350 W/S Mikrolithografielampe