Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Heine X-01.88.037 Otoscope 2.5V Xenon

kopierenkopieren
ALI - Heine X-01.88.037 Otoscope 2.5V Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146515

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - Otoskop

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465158

Sonepar Artikelnummer

121187385

Hersteller Artikelnummer

146515

Hersteller Typ

BAI146515

Hersteller Artikel Nr.:

146515

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

Otoskop

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.026 kg

Heine X-01.88.037 Otoscope 2.5V Xenon Lampe für medizinische Anwendungen