Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HMI DIGITAL GX51 100X495 225V 88A 18000W 6000K

kopierenkopieren
ALI - HMI DIGITAL GX51 100X495 225V 88A 18000W 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145698

  • Lampenleistung - 18000 W

  • Lampenspannung - 225 V

  • Lichtstrom - 1.6e+006 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172123372

Sonepar Artikelnummer

121115172

Hersteller Artikelnummer

145698

Hersteller Typ

BAI145698

Hersteller Artikel Nr.:

145698

Lampenleistung:

18000 W

Lampenspannung:

225 V

Lichtstrom:

1.6e+006 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

85 mm

Reflektordurchmesser:

100 mm

Gesamtlänge:

495 mm

Durchmesser:

100 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

5.547 kg

OSR HMI DIGITAL GX51 100X495mm 225V 88A 18000W 6000K 1600000lm 300U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe