Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HPL-N 80W 542 E27 SG

kopierenkopieren
ALI - HPL-N 80W 542 E27 SG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPML70080W/01

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500179975

Sonepar Artikelnummer

121116951

Hersteller Artikelnummer

HPML70080W/01

Hersteller Typ

BAIHPML70080W/01

Hersteller Artikel Nr.:

HPML70080W/01

Lampenleistung:

80 W

Lichtstrom:

3600 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4300 K

Lampenlichtausbeute:

44.5 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

70 mm

Gesamtlänge:

151 mm

Interner Reflektor:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.064 kg

PHI HPL-N 80W/542 E27 SG