Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HPL-N HPM E27 80W/542 3600lm

kopierenkopieren
ALI - HPL-N HPM E27 80W/542 3600lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146271

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462713

Sonepar Artikelnummer

121187177

Hersteller Artikelnummer

146271

Hersteller Typ

BAI146271

Hersteller Artikel Nr.:

146271

Lampenleistung:

80 W

Lichtstrom:

3600 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenspannung:

105 .. 120 V

Lampenlichtausbeute:

44.5 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

71 mm

Gesamtlänge:

155 mm

Interner Reflektor:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.068 kg

BEE HPL-N HQL HPM E27 80W/542 3600lm 6000U Hochdruck-Quecksilberdampflampe