Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HPL-N HPM E40 250W/542 12700lm

kopierenkopieren
ALI - HPL-N HPM E40 250W/542 12700lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146272

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 12700 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462720

Sonepar Artikelnummer

121187178

Hersteller Artikelnummer

146272

Hersteller Typ

BAI146272

Hersteller Artikel Nr.:

146272

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

12700 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenspannung:

125 .. 135 V

Lampenlichtausbeute:

51 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

91 mm

Gesamtlänge:

226 mm

Interner Reflektor:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.135 kg

BEE HPL-N HQL HPM E40 250W/542 12700lm 10000U Hochdruck-Quecksilberdampflampe