Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HRI-TS 2000W/D/S/HF/400/K12S

kopierenkopieren
ALI - HRI-TS 2000W/D/S/HF/400/K12S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145599

  • Lampenleistung - 2060 W

  • Lichtstrom - 230000 lm

  • Sockel - K12s-36

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008597164910

Sonepar Artikelnummer

121115137

Hersteller Artikelnummer

145599

Hersteller Typ

BAI145599

Hersteller Artikel Nr.:

145599

Lampenleistung:

2060 W

Lichtstrom:

230000 lm

Sockel:

K12s-36

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6200 K

Lampenlichtausbeute:

111.65 lm/W

Lampenspannung:

400 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

36 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

4500 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.154 kg

RAD HRI-TS 2000W/D/S/HF/400/K12S 6200K 230000lm