Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HST-DE RX7s 150W HO 2000K

kopierenkopieren
ALI - HST-DE RX7s 150W HO 2000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146176

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 1650 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461761

Sonepar Artikelnummer

121187093

Hersteller Artikelnummer

146176

Hersteller Typ

BAI146176

Hersteller Artikel Nr.:

146176

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

132 mm

Durchmesser:

23 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Ja

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

165 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

28000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.054 kg

BAI HPS HST-DE RX7s 150W 2000K 16500lm 23x132mm NAV-TS Klar Natriumdampf-Hochdrucklampe