Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HST-DE RX7s 70W HO 2000K

kopierenkopieren
ALI - HST-DE RX7s 70W HO 2000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146175

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6300 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461754

Sonepar Artikelnummer

121187092

Hersteller Artikelnummer

146175

Hersteller Typ

BAI146175

Hersteller Artikel Nr.:

146175

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6300 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

114 mm

Durchmesser:

20 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Ja

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

28000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.044 kg

BAI HPS HST-DE RX7s 70W 2000K 6300lm 20x114mm NAV-TS Klar Natriumdampf-Hochdrucklampe