Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - HXP R 120 W/17 C

kopierenkopieren
ALI - HXP R 120 W/17 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146369

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lampenspannung - 70 .. 95 V

  • Nennstrom - 1500 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899288690

Sonepar Artikelnummer

121187261

Hersteller Artikelnummer

146369

Hersteller Typ

BAI146369

Hersteller Artikel Nr.:

146369

Lampenleistung:

120 W

Lampenspannung:

70 .. 95 V

Nennstrom:

1500 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.120 kg

OSR HXP R 120 W/17 C 1.5A 70-95V 65x77mm 2000U