Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Infrarot R125 250W E27 230V Klar Hartglas

kopierenkopieren
ALI - Infrarot R125 250W E27 230V Klar Hartglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146513

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465134

Sonepar Artikelnummer

121187384

Hersteller Artikelnummer

146513

Hersteller Typ

BAI146513

Hersteller Artikel Nr.:

146513

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

250 W

Gesamtlänge:

167 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.130 kg

BAI IR Hard Glas Reflektor R125 E27 240V 250W 2500K Klar Sockel nach oben 125x167mm Infrarotlampe