Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - IR 400V 2000W X-clip Refl. 13245X/98

kopierenkopieren
ALI - IR 400V 2000W X-clip Refl. 13245X/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145670

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 380 .. 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456705

Sonepar Artikelnummer

121116824

Hersteller Artikelnummer

145670

Hersteller Typ

BAI145670

Hersteller Artikel Nr.:

145670

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

380 .. 415 V

Lampenleistung:

2000 W

Gesamtlänge:

512 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2000 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.030 kg

IR Industry 13245X/98 X-clip 400V 2000W Witte Reflector 2500K Halogeen 11x512mm Infrared lamp