Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Kerzenfassung E14 Fest 65mm Schwarz

kopierenkopieren
ALI - Kerzenfassung E14 Fest 65mm Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145455

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681454558

Sonepar Artikelnummer

121115073

Hersteller Artikelnummer

145455

Hersteller Typ

BAI145455

Hersteller Artikel Nr.:

145455

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Fassung:

E14

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

BEE Kerzenfassung E14 fest Thermoplaste M10x1 Schwarz Ø23mmx65mm