Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Kerzenhülse E14 85mm Weiß

kopierenkopieren
ALI - Kerzenhülse E14 85mm Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145461

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681454619

Sonepar Artikelnummer

121115077

Hersteller Artikelnummer

145461

Hersteller Typ

BAI145461

Hersteller Artikel Nr.:

145461

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

85 mm

Durchmesser:

24 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.011 kg

BEE Kerzenhülse E14 Thermoplaste mit Tropfen 24x85mm Weiß