Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Kondensator 32µF 250V M8x10

kopierenkopieren
ALI - Kondensator 32µF 250V M8x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145050

  • Kapazität - 32 µF

  • Nennspannung - 250 V

  • Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe

  • Durchmesser - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681450505

Sonepar Artikelnummer

121114955

Hersteller Artikelnummer

145050

Hersteller Typ

BAI145050

Hersteller Artikel Nr.:

145050

Kapazität:

32 µF

Nennspannung:

250 V

Ausführung:

Parallelkondensator für L-Lampe

Durchmesser:

40 mm

Länge:

100 mm

Mit Steckklemme:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.105 kg

BEE Kondensator 32µF 250V M8x10