Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Lampenfassung GX9.5/GY9.5 max 1000W + Cable 20cm

kopierenkopieren
ALI - Lampenfassung GX9.5/GY9.5 max 1000W + Cable 20cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146293

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462935

Sonepar Artikelnummer

121187196

Hersteller Artikelnummer

146293

Hersteller Typ

BAI146293

Hersteller Artikel Nr.:

146293

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.065 kg

BEE Lampenfassung GX9.5/GY9.5 max 1000W + Cable 20cm