Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Lampenfassung X-Clip/Metal strap 240V Max 12A

kopierenkopieren
ALI - Lampenfassung X-Clip/Metal strap 240V Max 12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146457

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464571

Sonepar Artikelnummer

121187345

Hersteller Artikelnummer

146457

Hersteller Typ

BAI146457

Hersteller Artikel Nr.:

146457

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.195 kg

VIC Fassung X-Clip/Metal strap 240V Max 12A K553L