ALI - Lampenschirm Mini 190 für Pendelleuchte Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145417
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - schwarz
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Motiv/Muster - unifarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681454176
Sonepar Artikelnummer
121116755
Hersteller Artikelnummer
145417
Hersteller Typ
BAI145417
Hersteller Artikel Nr.:
145417
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
schwarz
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Durchmesser Unterkante:
190 mm
Durchmesser Oberkante:
35 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.125 kg


