Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED AR111 G53 12V 11.7W (75W) 24D 930 DIM

kopierenkopieren
ALI - LED AR111 G53 12V 11.7W (75W) 24D 930 DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146038

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 11.7 W

  • Lichtstrom - 800 lm

  • Lampenlichtausbeute - 68 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121115232

Hersteller Artikelnummer

146038

Hersteller Typ

BAI146038

Hersteller Artikel Nr.:

146038

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

11.7 W

Lichtstrom:

800 lm

Lampenlichtausbeute:

68 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

G53

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

1 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

800 lm

Lichtstärke:

2800 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

110.7 mm

Länge:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

AR111

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.140 kg

LEV LED Reflektor AR111 G53 12V AC/DC 11.7W (75W) Dimmbaar 930 3000K 24° 800lm 111x55mm