Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED AR37 GBF Ba15d DIM 12V 3W 280lm 830 24D

kopierenkopieren
ALI - LED AR37 GBF Ba15d DIM 12V 3W 280lm 830 24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145616

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Lampenlichtausbeute - 93 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456163

Sonepar Artikelnummer

121115141

Hersteller Artikelnummer

145616

Hersteller Typ

BAI145616

Hersteller Artikel Nr.:

145616

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

3 W

Lichtstrom:

280 lm

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

290 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

280 lm

Lichtstärke:

780 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

37 mm

Länge:

36 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.030 kg

BAI BaiSpot LED Reflektor AR37 Ba15d 12V AC/DC 3W 280lm (20W) 3000K 24° Dimmbar 36x37mm Keramischer Reflektor Alt. Aluline GBF 6435 LED-Lampe