Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Corn Compact E40 27W 3375lm 2700K 100V-260V

kopierenkopieren
ALI - LED Corn Compact E40 27W 3375lm 2700K 100V-260V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145111

  • Nennspannung - 100 .. 260 V

  • Lampenleistung - 27 W

  • Lichtstrom - 3375 lm

  • Lampenlichtausbeute - 125 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681451113

Sonepar Artikelnummer

121114982

Hersteller Artikelnummer

145111

Hersteller Typ

BAI145111

Hersteller Artikel Nr.:

145111

Nennspannung:

100 .. 260 V

Lampenleistung:

27 W

Lichtstrom:

3375 lm

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Lampenform:

Maiskolben

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

300 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3375 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

190 mm

Schutzart (IP):

IP64

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.360 kg

BAI LED Corn Compact Warm E40 27W 2700K 3375lm 100V-260V 360° 60x190mm IP64 120V-130V 230V-240V Ersatz für HID VORSCHALTGERÄT TRENNEN